| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-23309518 Herst.-Nr.: 7240.201 EAN/GTIN: 4028177237544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdosenleisten im Aluminiumkanal. Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 10 A | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 610 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 44 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44 mm | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | C13-Koppler | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Polycarbonat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kaltgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |