Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 50638-00000 Klebstoff Gel Epoxidkleber 24 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 50638-00000 Klebstoff Gel Epoxidkleber 24 ml
TESA 50638-00000 Klebstoff Gel Epoxidkleber 24 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24652816
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50638-00000
EAN/GTIN:
     7610598506001
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Transparenter, leistungsstarker Zweikomponentenkleber auf Epoxid-harzbasis für unsichtbare Verklebungen und Reparaturen.

- Härtet glasklar aus❘
- Alterungs- und wasserbeständig❘
- Schleif- und überstreichbar❘
- Lösungsmittelfrei❘
- Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +65 °C❘
- Verarbeitungszeit: 5 Min. – Fixierungszeit: 20 Min. –Definitiver Halt: 3 Std.❘
- Klebt Glas, Schmuck, Keramik, Porzellan, Metall, Holz, Mauerwerk,Trockenbeton, Leder, Karton, Gewebe, Gummi und die meistenKunststoffe (ausser PE, PP, Teflon)
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Epoxidkleber
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
24 ml
Leistungen
Trocknungszeit
20 min
Temperaturbeständigkeitsbereich
-30 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.