Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JS1602J Elektrische Schere/Stanze 4000 SPM 380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JS1602J Elektrische Schere/Stanze 4000 SPM 380 W
Makita JS1602J Elektrische Schere/Stanze 4000 SPM 380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25067944
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JS1602J
EAN/GTIN:
     0088381664684
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
4000 SPM
Vibrationslevel
7 m/s²
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität in Stahl (600 N/mm²)
1.2 mm
Schneidekapazität in Stahl (400 N/mm²)
1.6 mm
Schneidekapazität in Aluminium (250 N/mm²)
2.5 mm
Mindestschnittradius
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
380 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,89*
€ 448,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,71*
€ 414,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,40*
€ 408,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.