Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC
NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC
NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC
NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC
NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC
NACON GC-100XF Schwarz USB Gamepad Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25117127
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     PCGC-100XF
EAN/GTIN:
     3499550331783
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Dieser kabelgebundene Controller bietet PC-Spielern optimale Griffigkeit bei jeder Art von Spiel. Er ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich.

ROBUST UND KOMFORTABEL
Der kabelgebundene Controller NACON GC-100XF ist ein unverzichtbares Zubehör für PC-Spiele. Seine asymmetrischen Analog-Sticks sind ideal für FPS- und TPS-Spiele geeignet.

Der GC-100XF ist ein PC-Controller (XInput und DirectInput8), der für alle Handgrößen geeignet ist. Von Spielern wegen seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses geliebt, ist dieser Controller für die Ewigkeit gebaut! Seine Soft-Touch-Oberfläche sorgt auch nach langen Spielsitzungen für eine angenehme Griffigkeit. Die beiden asymmetrischen Analog-Sticks sind ideal geeignet für Shooter am PC. Er verfügt außerdem über 6 Aktionstasten, 2 Abzüge, 2 Schultertasten und ein 8-Wege-Steuerkreuz.

Spüre jede einzelne deiner Aktionen dank der integrierten Vibrationsmotoren. Mit einem 1,8 m langen Kabel eignet er sich perfekt für PC-Spiele, die von der Verwendung eines Controllers profitieren und ein konsolenähnliches Erlebnis bieten. Dieser Controller kommt mit Plug-and-Play, so dass keine Software erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
371 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Versandkartonsbreite
235 mm
Versandkartonslänge
350 mm
Versandkartonshöhe
360 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4274 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Gummigriffe
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
270 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Modus-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NACON
PCGC-200WL
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.