Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC
NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC
NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC
NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC
NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC
NACON PCGC-200WL Gaming-Controller Schwarz RF Gamepad Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38037015
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     PCGC-200WL
EAN/GTIN:
     3499550359060
Suchbegriffe:
Gamepad
wireless gamepad
gamepad
Die weiche Oberfläche des GC-200WL Wireless-Controllers bietet perfekte Griffigkeit beim drahtlosen PC-Gaming. Mit dem über Micro-USB aufladbaren Akku genießt du eine Akkulaufzeit von 15 Stunden.

UNKOMPLIZIERTES DRAHTLOSES PC-GAMING
Der NACON GC-200WL Controller ist leistungsstark, einfach zu bedienen und bereit für die Action. Sein diskreter Dongle bietet bis zu 10 m störungsfreie Übertragung für maximalen Komfort.

Der GC-200WL ist ein drahtloser PC-Controller (XInput und DirectInput8), der für alle Handgrößen geeignet ist. Er nutzt die gesamte Erfahrung von NACON im Bereich Controller-Ergonomie und ist die ideale Wahl für die anspruchsvollsten Gamer.

Seine Soft-Touch-Oberfläche bietet auch nach stundenlangem Spielen eine komfortable Griffigkeit. Die zwei asymmetrischen Analogsticks sind ideal geeignet für Shooter am PC. Außerdem verfügt er über 6 Aktionstasten, 2 Abzüge, 2 Schultertasten und ein 8-Wege-Steuerkreuz. Das Aufladen mit dem beiliegenden USB-Kabel ist einfach, und die Akkulaufzeit garantiert lange Spielsitzungen.

Für ein vollständiges konsolenähnliches Spielerlebnis sind außerdem zwei Vibrationsmotoren für alle kompatiblen Spiele integriert.

NACONs GC-200WL-Controller verwendet 2,4 GHz RF-Technologie und verfügt über einen USB-Dongle, der unter dem Controller aufbewahrt werden kann. Du kannst bis zu 10m von deinem PC entfernt spielen, ohne dass es zu Störungen kommt. Dieser Controller kommt mit Plug-and-Play, so dass keine Software erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
355 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 x64
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gummigriffe
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
226 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NACON
PCGC-100XF
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.