Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless AEC009012 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless AEC009012 Zubehör für Monitorhalterung
Peerless AEC009012 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25584607
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     AEC009012
EAN/GTIN:
     735029302476
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
227 kg
Zertifizierung
RoHS UL, cUL
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Höhe (min)
230 mm
Höhe (max)
300 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
76.2 mm
Verpackungsbreite
76.2 mm
Verpackungstiefe
298.5 mm
Paketgewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.