Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 504687 SAMBA Isolierkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 504687 SAMBA Isolierkanne
EMSA 504687 SAMBA Isolierkanne
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25589361
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     504687
EAN/GTIN:
     4009049226514
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Eine klassische Isolierkanne in tollen Farben, die sich ganz leicht bedienen lässt und für jede Gelegenheit eignet.
Mit ihrer klassischen Form eignet sich die SAMBA Isolierkanne für jeden Anlass. Bei diesem umfangreichen Farbsortiment ist Ihre Lieblingsfarbe garantiert dabei. Quick-Press-Verschluss zur leichten Bedienung. All diese Vorzüge in einer preisgünstigen Isolierkanne made in Germany und mit 5 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend, Weiß
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
670 g
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne emsa, isolierkanne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
517008
ab € 11,28*
Ähnlich
Emsa
505490
ab € 7,87*
Ähnlich
Emsa
505124
ab € 23,58*
Ähnlich
Emsa
505763
ab € 7,89*
Ähnlich
Emsa
505126
ab € 23,61*
Ähnlich
Emsa
504232
ab € 7,87*
Ähnlich
Emsa
504235
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.