Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KW 1061 Schwarz, Edelstahl Rechteck Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KW 1061 Schwarz, Edelstahl Rechteck Elektronische Küchenwaage
ProfiCook PC-KW 1061 Schwarz, Edelstahl Rechteck Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26168290
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501061
EAN/GTIN:
     4006160616958
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Kümmern Sie sich nicht um die Technik: Darauf können Sie sich bei ProfiCook verlassen. Und das gibt Ihnen Raum, sich um die Feinheiten Ihrer Kompositionen zu kümmern. Kneten, Mixen, Pürieren, Entsaften, Eiswürfel bereiten – mit ProfiCook wird die Pflicht zur Kür. Leistungsstarke Longlife-Antriebe, ergonomische Handhabung und hochwertige Edelstahlgehäuse unterstützen Ihre Kochkunst in allen Lebenslagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Form
Rechteck
Überlastung Anzeige
Ja
Auto Zero
Ja
Speicherfunktion
Ja
Gewichtsspeicher
Ja
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
g, kg, lb, oz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
3 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage 1g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.