Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 216 Lampenfassung 50 W Weiß GU5.3 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 216 Lampenfassung 50 W Weiß GU5.3 Halogen
Paulmann 216 Lampenfassung 50 W Weiß GU5.3 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26765686
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Universal-Halogen-Fassung für Kabelsatz 12 V Steckverbindung
max. 50W, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

Halogenfassung für Kabelsatz zum Anschluss an ein 12 V Niedervoltstecksystem. Maximale Auslastung 50 Watt. Das praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem noch individueller anzupassen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
50 W
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,66*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,35*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 47,76*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,32*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,12*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,26*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,28*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 170,62*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,65*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.