Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2401795 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2401795 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl Mintfarbe
Helit H2401795 Mülleimer 30 l Rund Edelstahl Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26780636
Herst.-Nr.:
     H2401795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
317 mm
Höhe
642 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Mintfarbe
Abnehmbarer Container
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 54,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.