Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Hager FWB62N Rack Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-27045920
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
FWB62N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
950 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kleinverteiler
,
Leergehäuse
,
Rack Zubehör
,
kleinverteiler hager ip44
,
rack zubehör
,
hager leergehäuse
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 389,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager FWB52N Rack Freistehendes Gestell Weiß
Hager
FWB52N
ab € 358,51*
Ähnlich
Hager FWB53N Rack Zubehör
Hager
FWB53N
ab € 483,26*
Ähnlich
Hager FWB63N Elektrogehäusezubehör
Hager
FWB63N
ab € 569,27*
Ähnlich
Hager FWB72N Elektrogehäusezubehör
Hager
FWB72N
ab € 533,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen