Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0096161 Herst.-Nr.: DZ5CE010 EAN/GTIN: 3389110537000 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Streifenlänge | 8 mm | | Durchmesser | 1.7 mm | | Länge (mm) | 14 mm | | Gewicht | 100 g | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | AWG Kabelgröße | 18 | | Maximale Kabelquerschnitt | 1 mm² | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Zertifizierung | UL | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,03164* | € 0,04274* | | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0327* | € 0,0441* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0332* | € 0,0445* | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0335* | € 0,0446* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0322* | € 0,0462* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|