Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG FM 4003 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG FM 4003 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß
JUNG FM 4003 M Wand-Transmitter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27065275
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FM4003M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2450N
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Technische Details
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.