Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LE14SK Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LE14SK Elektrogehäusezubehör
Hager LE14SK Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27092371
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE14SK
EAN/GTIN:
     3250614124105
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
sicherung schraubkappe d01
sicherung schraubkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Keramik
Lieferumfang
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5305*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9194*
€ 1,09409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,9105*
€ 1,0835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7905*
€ 0,9407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7205*
€ 0,8574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6805*
€ 0,8098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6605*
€ 0,786
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.