Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Sicherung Schraubkappe
>
Artikel
Hager LE18SK Elektrogehäusezubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-27092449
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
LE18SK
EAN/GTIN:
3250614124129
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
sicherung schraubkappe d02
sicherung schraubkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Keramik
Lieferumfang
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
30 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrogehäusezubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5699*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9599*
€ 1,14228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8299*
€ 0,98758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7399*
€ 0,88048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen