Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 2002-1291 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-0314835V
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
28.4 mm
Gewicht
1.21 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
1100
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2883*
€ 0,3883*
2 Tage
875
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,25663*
€ 0,39663*
2 Tage
1761
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,40*
1 Tag
540
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,27*
€ 0,42*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1201
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1204
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1207
ab € 1,3395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.