Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1207 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27073822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
2-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3395*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09296*
€ 2,49062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94296*
€ 2,31212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90296*
€ 2,26452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82296*
€ 2,16932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5595*
€ 1,85581
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3395*
€ 1,59401
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1291
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1292
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1294
ab € 0,23941*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.