Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY63206 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SY63206 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3
Siemens 5SY63206 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3
Siemens 5SY63206 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ B 3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27110441
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY63206
EAN/GTIN:
     4001869246826
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
464 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
Nennstrom
20 A
Nennspannung
400 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ B
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,78*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,92*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,46*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,04*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,15*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,61*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 423,81*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,13*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,14*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,39*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,73*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,06*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,92*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.