Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40341931 Herst.-Nr.: 880-328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Orange | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 58.5 mm | | Höhe | 28.6 mm | | Gewicht | 2.867 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2979* | € 0,4079* | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30* | € 0,41* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3308* | € 0,4508* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3414* | € 0,4714* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3516* | € 0,4816* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|