Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile
Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile
Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile
Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile
Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile
Legamaster Moderationsnachfüllbox 2700 Teile
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30122681
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225200
EAN/GTIN:
     8713797069809
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Ideal für Dozenten und Coaches zum schnellen (Wieder-) Auffüllen ihrer Legamaster-Moderatorenkoffer. Praktische Lösung: So sind die Moderationsmaterialien in Besprechungsräumen oder (Hotel-) Konferenzräumen immer vollständig. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
3500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
3500 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
48196000
Merkmale
Produkttyp
Zubehörset
Produktfarbe
Braun
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-225400
ab € 201,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.