Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DW 2130 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta DW 2130 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Rowenta DW 2130 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30855057
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DW 2130
EAN/GTIN:
     4210101946732
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
  • Perfekt verteilte Dampfleistung.
    - Übersichtliche Bedienelemente.
    - Große Wassereinfüllöffnung.
    - INOX Edelstahl - Hochwertige und robuste Sohle mit sehr guten Gleiteigenschaften.
    - INOX-Präzisionsspitze.
    - Vertikaldampf.
    - ECO-Funktion.
    - VDE.
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
173 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
120 g/min
Produktfarbe
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
35 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,39002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 40,73167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,80002*
€ 353,19202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,45002*
€ 351,58552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,00004*
€ 348,67005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,20004*
€ 335,81805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,39002*
€ 290,82412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.