Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT6LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit BT6LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT6LH-L0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30902654
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT6LH-L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
538 mm
Breite
7 mm
Dicke
1.7 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
152 mm
Zugspannung (daN)
534
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,876*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,63752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,38*
€ 71,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,576*
€ 47,09544
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,766*
€ 46,13154
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,876*
€ 37,93244
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 273,54*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 658,00*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 434,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.