Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Zubehör Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit Zubehör Kabel
Panduit Zubehör Kabel
Artikel-Nr.:
     3517A-45059980
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T50F-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyethylen
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,01*
€ 46,76*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 46,87*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,92*
€ 48,00*
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 57,37*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 47,17*
€ 73,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,11*
€ 54,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,24*
€ 49,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Packung
1 Packung enthält 30,5 Meter (ab € 1,18066* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PP002255
ab € 112,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.