Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3 HDMI Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3 HDMI Steckdose
Vision TC3 HDMI Steckdose
Vision TC3 HDMI Steckdose
Vision TC3 HDMI Steckdose
Vision TC3 HDMI Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31114604
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3 HDMI
EAN/GTIN:
     3446573000004
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
21 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.