Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 260-303 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 260-303 Anschlussblock Grau
Wago 260-303 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-75907676
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-303
EAN/GTIN:
     4044918593397
2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer
Stromstärke
18 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
25 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
300
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2297*
€ 0,3197*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2337*
€ 0,3237*
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2365*
€ 0,3265*
14 Tage
unbekannt
300
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2378*
€ 0,3278*
21 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 95,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-361
ab € 0,0378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
260-402
ab € 0,1996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.