Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI auf VGA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus HDMI auf VGA Konverter
Digitus HDMI auf VGA Konverter
Digitus HDMI auf VGA Konverter
Digitus HDMI auf VGA Konverter
Artikel-Nr.:
     2218-DA70461
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70461
EAN/GTIN:
     4016032368007
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Wandelt ein HDMI Signal in ein VGA Signal um

- Konvertiert Video- und Audio-Signale von HDMI auf VGA
- Verbinden Sie Ihre modernen Wiedergabegeräte mit älteren VGA-Bildschirmen oder Beamern
- Keine Software- oder Treiberinstallation notwendig
- Kein Netzteil erforderlich

Der DIGITUS® DA-70461 wandelt digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale um. Dadurch können moderne Wiedergabegeräte wie Notebooks, Blu-Ray-Player, DVD-Player, Spielekonsolen, etc. mit älteren VGA-Bildschirmen oder VGA-Beamern verbunden werden. Der Konverter ist zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio-Klinken-Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Audiosignal wird so parallel konvertiert. Dies ermöglicht eine zusätzliche Audiowiedergabe durch den Anschluss über Ihre Lautsprecher oder Ihr Surround-System.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Paketgewicht
97 g
Verpackungsvolumen
457.1 cm³
Merkmale
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
165 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
84718000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
180 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
5
pro Stück
€ 13,00*
ab € 6,81*
€ 8,77*
2 Tage
76
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,87*
€ 8,84*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,88*
€ 9,03*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,04*
€ 9,07*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.