Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UN10A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UN10A Elektrogehäusezubehör
Hager UN10A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32028724
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UN10A
EAN/GTIN:
     3250616240094
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
hager tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
1497 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT12HSV
ab € 8,28*
Zubehör
Hager
UT90F
ab € 3,61*
Zubehör
Hager
UT90G
ab € 2,80*
Zubehör
Hager
UT90J
ab € 1,71*
Zubehör
Hager
UT90L
ab € 1,76*
Zubehör
Hager
UZ06Z1
ab € 54,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.