Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex ODE 100-2 Set Delta-Schleifer 13000 RPM 26000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex ODE 100-2 Set Delta-Schleifer 13000 RPM 26000 OPM
Flex ODE 100-2 Set Delta-Schleifer 13000 RPM 26000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32122409
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429.864
EAN/GTIN:
     4030293184510
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
  • Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
    - Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
    - Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
    - Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
    - PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
    - Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
    - Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
    - Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
200 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
100 x 150 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
13000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
16000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
26000 OPM
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Sandpapier enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
436.321
ab € 28,73*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,92*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.