Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 10x21 RC II WP Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 10x21 RC II WP Fernglas Schwarz
Olympus 10x21 RC II WP Fernglas Schwarz
Olympus 10x21 RC II WP Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32169511
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501054BE000
EAN/GTIN:
     4545350041441
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
Die RC-II-WP-Ferngläser von Olympus sehen nicht nur gut aus, sie sind sogar wasserdicht und eignen sich damit für Sightseeing und Veranstaltungen ebenso wie für Outdoor-Aktivitäten. Die ultraleichten Ferngläser im Taschenformat sind in nahezu jeder Situation perfekte Begleiter.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
89 m
Augenabstand
9.5 mm
Tatsächliches Sehfeld
5.1 °
Scheinbares Sehfeld
51 °
Naheinstellgrenze
3 m
Dioptrienausgleich (±)
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.