Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
Artikel-Nr.:
     6414-107347
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0037
EAN/GTIN:
     4052792038293
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Festplatten Adapter
USB 3.0 auf 2,5" S-ATA Adapter von LogiLink zum Anschluss von S-ATA Festplatten, CD-Laufwerke etc. an den USB 3.0 Port. Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
1.35,5,7,9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 9,08*
3 Tage
296
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,41*
€ 9,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,39*
€ 9,21*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 10,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.