Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUB362Z Akku-Laubbläser 193 km/h Schwarz, Türkis 18 V Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUB362Z Akku-Laubbläser 193 km/h Schwarz, Türkis 18 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Makita DUB362Z Akku-Laubbläser 193 km/h Schwarz, Türkis 18 V Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32329112
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUB362Z
EAN/GTIN:
     0088381693110
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
makita akku laubbläser
  • Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V Antrieb
    - Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen
    - 3-fach verstellbares Teleskopblasrohr
    - Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit
    - XPT =Extreme Protection Technology (Schmutz- und Spritzwasser geschütztes Gehäuse)
    - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Luftgeschwindigkeit
193 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: makita laubbläser, akku laubbläser
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,04*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,20*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.