Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-528 Montageadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-528 Montageadapter
VIVOTEK AM-528 Montageadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32851667
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-528_V01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Montageplatte
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Typ
Montageadapter
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Vivotek
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-116
ab € 24,37*
Zubehör
VIVOTEK
AM-117
ab € 35,61*
Zubehör
VIVOTEK
AM-218
ab € 33,54*
Zubehör
VIVOTEK
AM-221
ab € 119,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.