Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Philips 2000 series Luftreiniger reinigt Räume bis zu 79 m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32970663
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AC2887/10
EAN/GTIN:
     18710103780318
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
AeraSense – macht das Unsichtbare sichtbar
AeraSense ist eine innovative Technologie mit der Genauigkeit und Leistung eines professionellen Sensors. Er spürt schädliche Partikel auf, die sogar noch kleiner als der sogenannte Feinstaub PM2.5 sind, und sorgt dafür, dass sich der Reiniger der Luft anpasst und somit sauberere Luft und gleichzeitig Feedback in Echtzeit liefert.

Leistungsstark von Anfang bis Ende
- Überwacht die Luft automatisch, reagiert und säubert sie
- 3 automatische Modi: Allgemein, Allergie, Bakterien und Viren
- Aerodynamisches Design für einen effizienten Luftstrom
- VitaShield reinigt ultrafeine Partikel von 0,02 µm ganz natürlich

Dauerhaft frische Luft
- Numerische Anzeige des PM2.5-Werts in Echtzeit
- Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft und Alarmfunktion für das
- Austauschen des Filters

Entwickelt für ein besseres Nutzungserlebnis
- Geräuscharm im Ruhemodus (20,5 dbA) – flüsterleise
- Intelligente Lichtsteuerung: Licht ganz nach Ihren Wünschen

Globale Zertifizierung für Qualitätssicherung

- Zertifiziert nach AHAM (US), Ecarf (EU) und Airmid (US)

AeraSense-Technologie
AeraSense ist ein Sensor, der Partikel, die sogar noch kleiner als der sogenannte Feinstaub PM2.5 sind (einschließlich der
häufigsten Allergene in Innenräumen), genau erkennt. Diese Informationen werden verarbeitet, um sicherzustellen, dass die Einstellungen des Luftreinigers für die aktuelle Luftqualität geeignet sind – für eine dauerhafte Sicherheit. Die Qualität Ihrer Raumluft wird in Echtzeit mithilfe des PM2.5- Werts angezeigt.

Geräuscharm
Im Ruhemodus verringert der Luftreiniger die Lüftergeschwindigkeit und die Geräuschentwicklung, damit Sie ungestört
schlafen können.

Rückmeldung in Echtzeit
Die numerische Anzeige des PM2.5-Werts und der Farbring mit vier Stufen zeigt die Luftqualität im Raum in Echtzeit an.

Intelligente Lichtsteuerung
Die AQI-Anzeige und die Beleuchtung der UI können gedimmt und/oder ausgeschaltet werden, um störendes Licht zu vermeiden.

VitaShield
VitaShield IPS mit aerodynamischem Design und NanoProtect-Filter erhöht die CADR auf bis zu 333 m3/Std.* (nach GB/T18801-2015). Die Technologie entfernt ultrafeine Partikel mit einer Größe von nur 0,02 Mikrometer und
reduziert schädliche Gase wie Formaldehyd, TVOC und Geruch. Entfernt bis zu 99,9 % der Bakterien.

Aerodynamisches Design
Aerodynamisches Design für einen effizienten Luftstrom

Globale Zertifizierung
Zertifiziert nach Ecarf (EU) und Airmid (US)

Schutzfunktion zur Erhaltung gesunder Luft
Die Lebensdauer der Filter wird anhand des Verschmutzungsgrads im Raum, des Luftstroms und der Betriebszeit berechnet. Die Alarmfunktion zur Gewährleistung gesunder Luft lässt Sie sofort wissen, wenn es an der Zeit ist, Filter auszutauschen. Wenn der Filter nicht umgehend ausgetauscht wird, schaltet sich das Gerät ab, um eine ineffiziente Reinigung zu verhindern. Sie haben also garantiert immer gesündere Luft.

3 automatische Modi
Der Philips Luftreiniger verfügt über 3 automatische Reinigungmodi: einen allgemeinen Modus, einen besonders
empfindlichen Allergiemodus und einen besonders leistungsstarken Modus speziell für Bakterien und Viren. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus aus, um die Luftreinigung Ihren persönlichen Ansprüchen anzupassen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
359 mm
Höhe
558 mm
Gewicht
7700 g
Filterung
Filtert Viren
99 %
Filtert PM2.5
99 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
412 mm
Verpackungshöhe
612 mm
Paketgewicht
9300 g
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
41 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
20.5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51 dB
PM2.5-Sensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Kabellänge
1.6 m
LED-Anzeigen
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
333 m³/h
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,70*
€ 752,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,82*
€ 722,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,87*
€ 699,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,75*
€ 656,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2422/30
ab € 43,84*
Zubehör
Philips
FY2420/30
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.