Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Lieferumfang | Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1200 Seiten |
| Treiber enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Software-CD | Ja |
| Dokumentations-CD | Ja |
| Entwicklereinheit enthalten | Ja |
| Druckertrommel enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Maximale Papierkapazität | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1000 - 2000 Seiten pro Monat |
| Maximale Patronenergiebigkeit (schwarz) | 2600 Seiten |
| Ersatzpatronen | TK-5220K (1.200 pagina's) TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y (1.200 pagina's) TK-5230K (2.600 pagina's) TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y (2.200 pagina's) |
Leistungen | Speicherkapazität | 512 MB |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 45.4 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
Design | Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 2 Zeilen |
| Steuerung | Tasten |
| Zertifizierung | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 529 mm |
| Verpackungstiefe | 567 mm |
| Verpackungshöhe | 460 mm |
| Paketgewicht | 27000 g |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 410 mm |
| Tiefe | 410 mm |
| Höhe | 329 mm |
| Gewicht | 21000 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
| Höhe bei Lagerung | 0.6 - 15000 m |
Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 345 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1047 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 33 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.69 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Drucken | Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 9600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 11 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 32 s |
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 12 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 11 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 12.5 s |
| Druckränder | 4.2 mm |
| Sicheres Drucken | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 6, 9 |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus | Ja |