Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SSPM4H-L300 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit SSPM4H-L300 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit SSPM4H-L300 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34354660
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SSPM4H-L300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
376 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.6 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
534
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,56*
€ 111,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 87,14*
€ 103,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,68*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 688,85*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 433,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.