Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku RA1-25 Elektrischer Raumheizlüfter 5,32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku RA1-25 Elektrischer Raumheizlüfter 5,32 W
Siku RA1-25 Elektrischer Raumheizlüfter 5,32 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34578779
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30469
EAN/GTIN:
     9003609304693
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Lüftungsgerät
heizlüfter 3 heizstufen
heizlüfter
  • Runder Teleskopkanal, Ø100mm, 300-570mm lang
  • Äußere Aluminiumabdeckung mit weißer Polymerbeschichtung
  • Keramischer Energiespeicher (Regenerator)
  • Dekoratives flaches Frontgitter aus weißem ABS Kunststoff
  • Thermostatisch gesteuerte Jalousieklappen
  • Zwei G3 Filter
  • Umkehrbarer EC Axialventilator
  • integrierte Automatik
  • Fernbedienung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
220 mm
Leistungen
Heizleistung
5.32 W
Hitzeleistung (min)
3.5 W
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
29 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,13*
€ 615,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.