Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LH1201FL Gehrungssäge 3800 RPM 1650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LH1201FL Gehrungssäge 3800 RPM 1650 W
Makita LH1201FL Gehrungssäge 3800 RPM 1650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648521
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LH1201FL
EAN/GTIN:
     0088381808224
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Merkmale
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1650 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3800 RPM
Gehrungseinstellung (rechts)
45 °
Abschrägung Eintellung (links)
45 °
Abschrägung Einstellung (rechts)
45 °
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
95 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
506 mm
Gewicht
20900 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,58*
€ 588,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,78*
€ 550,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,92*
€ 540,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.