Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics VX62 Autolautsprecher Rund 2-Wege 180 W


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hifonics VX62 Autolautsprecher Rund 2-Wege 180 W
Hifonics VX62 Autolautsprecher Rund 2-Wege 180 W
Artikel-Nr.:
     615IT-W347441
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     VX62
EAN/GTIN:
     806586221309
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Mit der brandneuen VULCAN VX Serie erweitert HiFonics seine Lautsprecherpalette mit grundsoliden und auf Preis/Leistung optimierte Modelle, die den Car Hifi Fan nichts vermissen lassen. Bei den Koax- und Triaxmodellen kommen wie bei den Kompos verwindungssteife Stahlkörbe mit Sandblast-Finish zum Einsatz, die mit ihren 13 mm bzw. 50 mm Mylar-Kalotten für eine exzellente Musikwiedergabe sorgen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Unterschiedliche Bestandteile
Ja
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
180 W
Bemessungsleistung
90 W
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
58 mm
Durchmesser Montageloch
143 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 43,93*
€ 52,06*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 105,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 21,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.