Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 44-2L Schwarz, Blau 42 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 44-2L Schwarz, Blau 42 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 44-2L Schwarz, Blau 42 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 44-2L Schwarz, Blau 42 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 44-2L Schwarz, Blau 42 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35679418
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
17500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
42 l
Luftstrom
75 l/s
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7500 m
Schallleistungspegel
60 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Selbstreinigender Filter
Ja
Flachfaltenfilter
PTFE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,40*
€ 816,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,76*
€ 813,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,56*
€ 784,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.