Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 44-2M Schwarz, Blau, Rot 42 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 44-2M Schwarz, Blau, Rot 42 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 44-2M Schwarz, Blau, Rot 42 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 44-2M Schwarz, Blau, Rot 42 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 44-2M Schwarz, Blau, Rot 42 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35703387
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
16000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
42 l
Luftstrom
75 l/s
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7500 m
Schallleistungspegel
60 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Selbstreinigender Filter
Ja
Flachfaltenfilter
PTFE
Staubklasse
M
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230/1 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,10*
€ 941,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,69*
€ 925,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,17*
€ 867,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,48*
€ 831,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,05*
€ 779,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.