Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Sigel GL727 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36156296
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL727
EAN/GTIN:
     4004360833229
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
  • Superschicke Neodym-Magnete mit großer Haftkraft in den Farben Türkis, Pink, Hellgrün - Größe des Gehäuses: 11 x 11 x 11 mm, 3 Stück - Perfekt für Glas-Magnetboards, Glas-Magnettafeln geeignet - Neodym-Magnet in hochglänzend poliertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design - Starke Haftkraft: hält ca. 8 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards, 3,6 kg auf Stahl Die drei starken SuperDym-Magnete C5 in den Farben Türkis, Pink, Hellgrün halten bis zu 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) auf den Glas-Magnetboards artverum®. In den hochglänzend polierten Aluminiumgehäusen im Cube-Design sind starke Neodym-Magnete integriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Grün, Pink, Türkis
Material
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
3.6 kg
Magnetisch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.