Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-S-6DCSV Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-S-6DCSV Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-S-6DCSV Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601372
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-S-6DCSV
EAN/GTIN:
     4047438030052
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Breite
68 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15/M16/M15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Brennweitenbereich
1.6 - 2.3 mm
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mobotix objektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,23*
€ 327,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,40*
€ 326,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-05
ab € 15,40*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-1
ab € 19,46*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-2
ab € 25,09*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-3
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.