Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-S-6NCSV Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-S-6NCSV Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-S-6NCSV Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601406
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-S-6NCSV
EAN/GTIN:
     4047438030069
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Breite
68 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15/M16/M15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Brennweitenbereich
1.6 - 2.3 mm
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,12*
€ 348,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-05
ab € 15,32*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-1
ab € 19,47*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-2
ab € 24,92*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-3
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.