Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-TP-R079 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-TP-R079 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-TP-R079 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601407
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TP-R079
EAN/GTIN:
     4047438030120
Suchbegriffe:
Domekamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
S15D, S16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Thermoblock
Ja
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
32 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.671,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.884,90*
€ 4.623,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.855,78*
€ 4.588,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.735,05*
€ 4.444,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.678,38*
€ 4.377,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.671,73*
€ 4.369,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-S16B
ab € 607,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.