Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix S16B Basiseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix S16B Basiseinheit
Mobotix S16B Basiseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57473328
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S16B
EAN/GTIN:
     4047438031400
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kamera-Abdeckung
Flexibel. Nahezu unsichtbare Einbau-Dualkamera.
Mit der S16 bietet MOBOTIX ein wetterfestes System, das sich vor allem durch seine extrem flexiblen Montagemöglichkeiten auszeichnet. Zwei Sensormodule werden über bis zu drei Meter lange Anschlusskabel mit dem verdeckt montierten Kameragehäuse verbunden. So lassen sich zwei benachbarte Räume mit nur einer einzigen Kamera diskret sichern.

Perfekt, wenn Unauffälligkeit erwünscht ist
Bei der S16 werden ein oder zwei Sensormodule (Objektiv plus Sensorboard, LEDs und Mikrofon) über jeweils bis zu drei Meter lange Anschlusskabel mit dem Basismodul verbunden. Das flache Gehäuse mit integriertem Langzeit-Flashspeicher und externen Anschlüssen (Ethernet, MiniUSB, Audio) wird diskret und bestens geschützt hinter einer Wand- oder Deckenverkleidung montiert, sodass nur noch die Objektive im Raum sichtbar sind.

Zwei Bereiche mit einer Kamera abdecken
Die S16 erfasst dank den zwei langen Sensorkabeln auch getrennte Bereiche. Mit nur einer Kamera können Sie zwei separate Räume oder einen Innen- und Außenbereich sichern und auch um die Ecke sehen. Als Doppel-Hemispheric-Kamera mit zwei lückenlosen 360° Blickfeldern bietet eine S16 dieselben Erfassungswinkel wie acht herkömmliche Kameras.

Typische Anwendungsbereiche
Die S16 ist überall dort eine optimale Lösung, wo besonders großer Wert auf dezentes Design und Unauffälligkeit gelegt wird. Ohne mechanisch bewegliche Teile unterliegt die digitale Netzwerkkamera keiner Abnutzung und produziert auch keinerlei Geräusche. Typische Anwendungsbereiche sind daher Installationen in Hotels und Gaststätten, Verkaufsräumen, aber auch in Bussen und Bahnwaggons.

Nur eine Zuleitung für Daten und Strom
Für den wetterfesten Anschluss des Netzwerkkabels am Gehäuse gibt es zwei Alternativen. Entweder wird ein bis zu 10 m langes MOBOTIX Patchkabel eingesteckt und wetterfest per Bajonettverschluss fixiert oder die acht einzelnen Adern des Verlegekabels werden an der LSA-Schneidklemme im teilgeöffneten Kameragehäuse befestigt.

Mit lichtstarker MOBOTIX Moonlight-Technologie
Der Einsatz neuester Sensormodule mit erhöhter Lichtempfindlichkeit sorgt in Kombination mit den HD Premium-Objektiven für brillante Bilder. Sensormodule sind verfügbar als Tag- oder Nachtvariante, in mit Teleobjektiv bis Hemispheric, in schwarz oder weiß. MOBOTIX bietet auch vollständig ausgestattete S16-Komplett-Sets mit einem oder zwei hemisphärischen Sensormodulen an.

Noch mehr Montageoptionen
Mit den BlockFlexMounts stehen die gleichen Sensormodule in einer anderen Bauform zur Verfügung, die sich ideal für den Einbau in beliebige Geräte eignet. Die zusätzlichen Befestigungsoptionen für Standard-Sensormodule (DualMount, SurroundMount, HaloMount, PTMount) sorgen für höchste Flexibiltät beim Einbau.

Manueller Schwenk-Neige-Halter zur Decken- oder Wandmontage
Eine formschöne, kompakt-diskrete und manuell in drei Achsen verstellbare Zusatzhalterung in Dome-Optik zur Aufnahme eines einzelnen Sensormoduls. Aufgrund der maximalen Flexibilität bei der Modulausrichtung wird immer die passende Position gefunden, um die bestmögliche Bilderfassung des abzusichernden Bereichs zu erzielen. In Schwarz oder Weiß verfügbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Merkmale
Typ
Basiseinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,36*
€ 815,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,20*
€ 807,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,03*
€ 784,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,21*
€ 764,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,09*
€ 723,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,97*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,57*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,75*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,45*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-DM-PW
ab € 33,89*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-BL
ab € 28,30*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-CM
ab € 28,23*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-CO
ab € 28,23*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-NG
ab € 28,37*
Zubehör
Mobotix
MX-HALO-EXT-PW
ab € 28,35*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-05
ab € 15,41*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-1
ab € 19,40*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-2
ab € 25,09*
Zubehör
Mobotix
MX-FLEX-OPT-CBL-3
ab € 30,05*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 85,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.