Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s
Broadcom LPE32002-M2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 3200 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36609265
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     LPE32002-M2
EAN/GTIN:
     706947011368
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Zertifizierung
[Australia(RCM), Japan(VCCI Class A), China(China RoHS Compliant), Europe(CE Mark, EU RoHS compliant,TUV Bauart Certified), Korea(MSIP[formerly KCC/MIC]Class A), Taiwan(BSMI Class A)]
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
68.91 mm
Höhe
167.64 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3200 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,59*
€ 943,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,30*
€ 938,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,34*
€ 907,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,19*
€ 876,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,27*
€ 847,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.