Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 28375 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 28375 Handschraubendreher Einzeln
Wiha 28375 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36671872
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
97 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, wiha innensechskant-schraubendreher 6 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 6mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.