Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Fantec WIC-CAR Smartphone Schwarz, Silber Kabelloses Aufladen Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36784720
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     5020
EAN/GTIN:
     4250273400076
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Kabellose Ladestation für Smartphones
Praktischer Magnethalter mit Clip zur Lüftungsgittermontage und Klebesockel zur Montage auf dem Armaturenbrett.


Die praktische Fantec WIC-CAR Ladestation, erfüllt mehrere Aufgaben auf einmal, kabelloses Aufladen Ihres Smartphones ohne umständliches Einspannen in eine Halterung. Die Montage ist denkbar leicht, durch den starken Clip befestigen Sie die WIC-CAR Ladestation mit einem Handgriff am Lüftungsgitter Ihres Fahrzeugs, alternativ ist auch die Montage am Armaturenbrett oder anderen glatten Flächen möglich, dafür steht Ihnen der 3M® Klebesockel zur Verfügung.

- Kabellose Aufladefunktion für Qi-fähige Geräte
- Starker Magnet auch für Gelände geeignet
- Weiche Silikonauflage zum Schutz des Telefons
- Lüftungsgitter-Halterung mit stabilem Clip
- 3M® Klebehalterung für das Armaturenbrett
- Edles Design in robustem Aluminium
- Schwenkbare 360°-Halterung
- Metallring zur Aufrüstung von nicht magnetischen Smartphones
- Selbstklebende Kabelführung (2x)
- USB Kabel (1 Meter)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1.5 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
52.2 mm
Gewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
Samsung Galaxy: S8+/S8/S7Edge/S7/S6/S6Edge/NOTE 5 Microsoft Lumia: 735/820/822/830/920/929/930/950/1020/1520 Google Nexus: 7/6/5/4 LG: G3 HTC: Droid DNA, Incredible 4G LTE, Butterfly, HTC 8x Lenovo / Motorola: MotoX, Moto Droid5, Z97-Deluxe Asus PadFone S, Bluboo R, Elephone P9000, HP Elite x3, Medion X6001, RugGear RG730/RG740, YotaPhone 2, Vertu Signature Touch etc.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.