Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5800 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5800 PoE-Adapter
Wantec 5800 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36998382
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5800
EAN/GTIN:
     4250367758007
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern. Die Spannungsversorgung kann bei der 2wIP D-Serie über ein Netzteil oder PoE erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
142 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Duplex-System
Voll, Halb
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.