Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET LRP-101UH Netzwerk-Switch Power over Ethernet (PoE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET LRP-101UH Netzwerk-Switch Power over Ethernet (PoE) Blau
PLANET LRP-101UH Netzwerk-Switch Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37002972
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     LRP-101UH
EAN/GTIN:
     4711605282680
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
193 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.